YAMAZEN(山善)
バタフライガーデンテーブル
半分に折りたたんで使用可能。収納時はコンパクト。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質
天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
13
直径(Φmm)
パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×140×735
内容量
1台
取扱説明書:
MFT-913BT 取扱説明書(0.27MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27467485
MFT-913BT
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません