YAMAZEN(山善)
バーベキューガーデンテーブル
天板中央の板を外すとコンロの設置が可能。お庭でのバーベキューが便利。中央の穴を通せばパラソルが立てられる。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。
材質
天然木マランティー材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
19.5
直径(Φmm)
パラソルホール:50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×750×730
寸法(cm)
コンロ部:幅410×370×160
内容量
1台
取扱説明書:
MFT-225BBQ 取扱説明書(0.36MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27467494
MFT-225BBQ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません