曜日別特売

フォールディングガーデンチェア

フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)フォールディングガーデンチェア - YAMAZEN(山善)

通気性の良いメッシュ仕様の背もたれと座面のチェアで心地よく座れる。リクライニング機能付(7段階)で、好みの角度でくつろげる。折りたたみ可能。雨に強い天然木マランティ材を採用。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンチェアとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×640~950×845~1045質量(kg)10材質フレーム=天然木マランティー材(オイルステイン仕上)、張り材=ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング)座面高さ(mm)425折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×140×900内容量1脚
取扱説明書:(0.1MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626218MFT-259DN(GY)アッシュグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
27467546MFC-259D(BK)ブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27467555FT-259DN(GY)グレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27467555FT-259DN(GY)79626218MFT-259DN(GY)FT-259DN(GY) フォールディングガーデンチェア YAMAZEN(山善) 79626218フォールディングガーデンチェアYAMAZEN(山善)1脚
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする