YAMAZEN(山善)
ラブチェアガーデンセット
チェア2脚とパラソルホール付テーブルが一体になったツインチェア。しっくりくる風合いは天然素材ならではの持ち味。ベランダやテラスににおすすめ。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途
屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。
材質
天然木マランティ材(オイルステイン仕上)
質量(kg)
22
直径(Φmm)
パラソルホール:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×890×630
座面高さ(mm)
405
内容量
1セット
取扱説明書:
MFC-672 取扱説明書(0.22MB)
注意
※パラソル、パラソルスタンドは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27467573
MFC-672
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません