曜日別特売

アルミ縁台

アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)アルミ縁台 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベーシックデザインのスタンダードモデル。デザイン性のある角天板を採用。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等にぴったり。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
静止耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467887ABF-120(MG)5モスグリーン1200×360×400100
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
27467896ABF-150(MG)6モスグリーン1500×360×400150
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
27467905ABF-180(MG)8モスグリーン1800×360×400200
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
58774759KJE-120(LGC)5シャンパンゴールド1200×360×400100
オープン
9,689
10,658(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58774768KJE-150(LGC)6シャンパンゴールド1500×360×400150
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
58774777KJE-180(LGC)8シャンパンゴールド1800×360×400200
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467887
2021-02-22
用途: 縁側に置いてます
株式会社カナガワ霊柩運輸・通信業

組み立て方が非常に簡単なのに、シッカリとした作りで安心して休憩出来ます。
見た目も安っぽくないので良かったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする