曜日別特売

折りたたみ縁台

折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)折りたたみ縁台 - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

使わないときは折りたためる折れ脚タイプ。ベーシックデザインのスタンダードモデル。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。マンションのベランダ等に最適。

用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミダークブラウン内容量1台
取扱説明書:(0.18MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467914OLE-90(DBR)4.3900×360×400
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
27467923OLE-120(DBR)4.81200×360×400
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467914
2020-07-14
用途: 玄関に
サービス業

とても軽いですがとても丈夫です。場所も取らず置くことができ満足です

対象商品 : 27467923
2019-05-12
用途: 創作舞踊の舞台で使用
ねりまこども食堂飲食業

軽くて丈夫で値段も手ごろですが、難点は、移動時に足が開いてしまうことです。持ちあげても畳んだ足がピタッと止まる工夫をして欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする