取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ

取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。

用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。最大使用荷重(kg)100材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)ダークブラウン段数2設置寸法・奥行(mm)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945下段高さ(mm)約150上段高さ(mm)約260天板寸法・幅(mm)220天板寸法・奥行(mm)405内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27467939YMP-5502H(DBR)0.26220×405535×5353.6
8,498
8,488
9,337(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27467939
2023-05-15
用途: 勝手口に置きました。
その他業種

母が、足が悪いので段差解消のために、置きました。 少しは、上り下りが楽になった様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする