曜日別特売

デスク下ワゴン キャスター付き

デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)デスク下ワゴン キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

デスクまわりで便利に使えるワゴン。デスク下に収まるA4対応ワゴン。棚板は3段階で調節可能。

用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレンキャスターあり内容量1台
取扱説明書:(0.71MB)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27468587MUD-50(NA/IV)ナチュラル/アイボリー500×295×6052406.8
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
52577605MUD-50(OAK/SBK)オーク500×295×6052406.8
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406439MUD-50(AIV/SWH)アンティークアイボリー500×295×6052406.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406448MUD-50(ABR/SBK)アンティークブラウン500×295×6052406.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
お客様組立品
21406457MUD-50(WN/SWH)ウッドナチュラル500×295×6052406.8
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21406466MUD-50(CCB/SBK)ココアブラウン500×295×6052406.8
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
27468578MUD-50(WH/IV)ホワイト/アイボリー500×295×6052407
オープン
取扱い終了
お客様組立品
27468596MUD-50(WH/SL)ホワイト/シルバー500×295×6052407
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: ファイル保存
株式会社UZLINE運輸・通信業

2段目取付するのに板の下にステン出ている分で2段目の高さが微妙
一番上に取り付けしたので、収納予定の場所に入らなかった
普通に使う分には問題なしです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする