アルミ パークベンチ

アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)アルミ パークベンチ - YAMAZEN(山善)
(2件のレビュー)

ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミベンチ、ガーデンベンチ、ガーデンチェアとして。座面高さ(mm)390内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27468754KAB-1205(WH)8ホワイト1601200×535×695
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69395676KAC-4854(OD)4カーキ90480×545×695
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
28980299KAB-1205GM(RD)8レッド1601200×535×695
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72786920KAB-1205GM(OD)8カーキ1601200×535×695
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28980299
2023-10-30
用途: 休憩時間
東海興業株式会社製造業

座り心地も意外と良く、屋外にピッタリのデザインで満足しています。

対象商品 : 27468754
2020-09-16
用途: ベランダ用
株式会社 カープラザキムラ自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく軽いです またガタツキもなく使用感は満足できる物でした。 これから長い年月がたつと何か出てくるかもしれませんが今のところ使い始めて一ケ月ですが不満な所はまったくありません。 ちなみに雨ざらしでの使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする