優良品
薄鎌
薄鎌のスタンダード品
用途
柔らかい草の除草に
刃渡り(mm)
180
全長(mm)
約385
質量(kg)
約0.12
材質(刃)
全鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27472367
180mm
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください