優良品
小鎌
小鎌のスタンダード品
用途
除草作業に!
全長(mm)
約347
質量(kg)
約0.22
材質(刃)
全鋼
刃渡り(cm)
約10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27472385
83342
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください