曜日別特売

吸上式スプレーガン

吸上式スプレーガン - AIRREX(アネスト岩田)
(1件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。

用途木工、金属、大物塗装など。質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160空気消費量(L/min)145吹付空気圧力(MPa)0.25ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨内容量1個
注意
※吹付け作業は、火気厳禁です。
※目や皮膚の炎症・人体への危険がありますので、絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。
※吹き付け作業は、換気の良い所で使用してください。※粘度の高い塗料や速乾性の高い液体、食品には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
容器(mL)
空気消費量(L/min)
コンプレッサー
塗料噴出量(mL/min)
吹付空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492107PS-9513B-061.36001451馬力以上を推奨1600.25
16,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492107
2020-01-07
用途: 花の消毒
農・林・水産業

花の殺菌剤用として使用しました。綺麗に霧状になり満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
1が参考にしています
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする