ミニラチェット

ミニラチェット - AIRREX(アネスト岩田)
(1件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。

用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])250トルク(N・m)20付属品カプラ(オス)質量(g)500空気消費量(L/min)100寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44ソケット差込角(mm)9.5コンプレッサー1馬力以上を推奨能力ボルトM6内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※本品には、ソケットは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492125TL9147
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492125
2023-11-30
用途: 自動車修理
芦塚自動車株式会社

自動車板金塗装のスプレーガンで有名はアネスト岩田さん、はじめて使いますがヘッドが小さくて使いやすいです。しっかりしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする