(1件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。

用途バリ取り、面取り作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000質量(g)800ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨内容量1個
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492134TL9353
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TL9353
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27492134
2018-09-26
用途: バリ取り等
製造業

工場での作業にて使用していますが、良くできており無理してメーカー品の3~4万する製品を買わなくても十分使えます。この価格帯でありがちなスタートの回転がしないのが無ければ最高なんですがね。それでも毎日使って1~2年は問題なく使えています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする