ソケットセット

ソケットセット - AIRREX(アネスト岩田)ソケットセット - AIRREX(アネスト岩田)ソケットセット - AIRREX(アネスト岩田)
(12件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
インパクトレンチに最適なソケットのセットです。

用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ソケット種別
ソケット差込角(mm)
ソケット長さ(mm)
ソケットサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492159TL9030ショートタイプ12.738(ショート)10・12・13・14・15・17・19・21・22・24
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
27492168TL9026ショートタイプ9.530(ショート)8・10・12・13・14・15・17・19
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
27492177TL9027ロングタイプ9.563(ロング)8・10・12・13・14・15・17・19
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-02
用途: 自動車整備
農・林・水産業

個人的にこういうソケットのセットは持ち運びできるコンパクトなケースに入っているもの一択だと思います。
その中でも必要なものが揃っていて値段が安いこの商品はおすすめです。
ケースに入っているスポンジを取れば19ミリくらいのソケット一つはまだ入るので足らないものがある人は自分で買い足すもよし。

対象商品 : 27492159
2021-06-06
用途: DIY
その他業種

アネスト岩田はスプレーガン等で使用してるメーカーなので信頼してます。
台湾製だけど気にすることなく使用できます。

対象商品 : 27492159
2022-03-17
用途: バイク整備
シモサコグラフィックサービス業

インパクトを購入したので
手頃な価格のこの商品を選びました
頻繁に使用するものではないので問題なく使えそうです

対象商品 : 27492159
2021-06-24
用途: 自動車作業

金額があまりにも安いのでどうかと思ったが、個人で使う分には良いと思う,耐久性はどうなのかはまだ未定。

対象商品 : 27492159
2021-02-05
用途: 建築現場でのボルト締め
太田建築建設業・工事業

しっかりしていて丈夫そう。
収納ケースの中で転がらないようになっていてほしかった。

対象商品 : 27492159
2020-09-30
用途: 農機具の整備時
農・林・水産業

台湾製です。抜け止めは穴のみで輪ゴム溝はなし。
耐久性はこれから使ってみてになります。

1が参考にしています
対象商品 : 27492159
2020-08-10
用途: 自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事で使用していますが精度、使い勝手などとても満足しています。この値段でこの品質ならブランド物の高い物は要らないかも。

対象商品 : 27492159
2020-03-09
用途: 硬いボルト回し
サービス業

6角が欲しかったので購入しました。
まだ使い込んでいませんがしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする