コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座メッシュ)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプメッシュ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
全312種類を絞り込む
フレーム色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26412585CC45GA FPG1ブラックシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412594CC45GA FPG2ホワイトシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412603CC45GA FPG3ライトグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412619CC45GA FPG4ダークブルーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412628CC45GA FPG5グリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412637CC45GA FPG6セージシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412646CC45GA FPG7ベージュシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412655CC45GA FPG8ダークブラウンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412664CC45GA FPG9レッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412673CC45GA FPH2ミディアムグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412689CC45GA FPH5ダークグリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412698CC45GA FPH8オレンジレッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412707CC45GA FPH9イエローシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412716CC45GE FPG1ブラックシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412725CC45GE FPG2ホワイトシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412734CC45GE FPG3ライトグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412743CC45GE FPG4ダークブルーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412759CC45GE FPG5グリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412768CC45GE FPG6セージシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412777CC45GE FPG7ベージュシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412786CC45GE FPG8ダークブラウンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412795CC45GE FPG9レッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412804CC45GE FPH2ミディアムグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412813CC45GE FPH5ダークグリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412829CC45GE FPH8オレンジレッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412838CC45GE FPH9イエローシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412847CC45GR FPG1ブラックシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412856CC45GR FPG2ホワイトシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412865CC45GR FPG3ライトグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412874CC45GR FPG4ダークブルーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412883CC45GR FPG5グリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412899CC45GR FPG6セージシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412908CC45GR FPG7ベージュシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412917CC45GR FPG8ダークブラウンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412926CC45GR FPG9レッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412935CC45GR FPH2ミディアムグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412944CC45GR FPH5ダークグリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412953CC45GR FPH8オレンジレッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412969CC45GR FPH9イエローシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412978CC45GS FPG1ブラックシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412987CC45GS FPG2ホワイトシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26412996CC45GS FPG3ライトグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413005CC45GS FPG4ダークブルーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413014CC45GS FPG5グリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413023CC45GS FPG6セージシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413039CC45GS FPG7ベージュシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413048CC45GS FPG8ダークブラウンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413057CC45GS FPG9レッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413066CC45GS FPH2ミディアムグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26413075CC45GS FPH5ダークグリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする