コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(4本脚オートリターン) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

仕様デザインアーム材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛あり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×570~620×1015脚寸法(mm)W560×D560座タイプクッション内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26409076CC43CR FPC1ブラックブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409085CC43CR FPC2ホワイトブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409094CC43CR FPC3ライトグレーブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409103CC43CR FPC4ダークブルーブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409119CC43CR FPC5グリーンブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409128CC43CR FPC6セージブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409137CC43CR FPC7ベージュブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409146CC43CR FPC8ダークブラウンブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409155CC43CR FPC9レッドブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409164CC43CR FPD2ミディアムグレーブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409173CC43CR FPD5ダークグリーンブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409189CC43CR FPD8オレンジレッドブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409198CC43CR FPD9イエローブラック/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409207CC43EA FPC1ブラックシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409216CC43EA FPC2ホワイトシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409225CC43EA FPC3ライトグレーシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409234CC43EA FPC4ダークブルーシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409243CC43EA FPC5グリーンシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409259CC43EA FPC6セージシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409268CC43EA FPC7ベージュシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409277CC43EA FPC8ダークブラウンシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409286CC43EA FPC9レッドシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409295CC43EA FPD2ミディアムグレーシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409304CC43EA FPD5ダークグリーンシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409313CC43EA FPD8オレンジレッドシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409329CC43EA FPD9イエローシルバー/グレー1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409338CC43ER FPC1ブラックシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409347CC43ER FPC2ホワイトシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409356CC43ER FPC3ライトグレーシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409365CC43ER FPC4ダークブルーシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409374CC43ER FPC5グリーンシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409383CC43ER FPC6セージシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409399CC43ER FPC7ベージュシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409408CC43ER FPC8ダークブラウンシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409417CC43ER FPC9レッドシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409426CC43ER FPD2ミディアムグレーシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409435CC43ER FPD5ダークグリーンシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409444CC43ER FPD8オレンジレッドシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26409453CC43ER FPD9イエローシルバー/ブラック1015455
216,900
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする