曜日別特売

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(固定肘・座クッション)(5本脚/エクストラハイバック) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ700背タイプメッシュ座タイプクッション内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
312件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26414143CC47GA FPC1ブラックシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414159CC47GA FPC2ホワイトシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414168CC47GA FPC3ライトグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414177CC47GA FPC4ダークブルーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414186CC47GA FPC5グリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414195CC47GA FPC6セージシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414204CC47GA FPC7ベージュシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414213CC47GA FPC8ダークブラウンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414229CC47GA FPC9レッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414238CC47GA FPD2ミディアムグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414247CC47GA FPD5ダークグリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414256CC47GA FPD8オレンジレッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414265CC47GA FPD9イエローシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414274CC47GE FPC1ブラックシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414283CC47GE FPC2ホワイトシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414299CC47GE FPC3ライトグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414308CC47GE FPC4ダークブルーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414317CC47GE FPC5グリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414326CC47GE FPC6セージシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414335CC47GE FPC7ベージュシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414344CC47GE FPC8ダークブラウンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414353CC47GE FPC9レッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414369CC47GE FPD2ミディアムグレーシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414378CC47GE FPD5ダークグリーンシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414387CC47GE FPD8オレンジレッドシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414396CC47GE FPD9イエローシルバー/グレー1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414405CC47GR FPC1ブラックシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414414CC47GR FPC2ホワイトシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414423CC47GR FPC3ライトグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414439CC47GR FPC4ダークブルーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414448CC47GR FPC5グリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414457CC47GR FPC6セージシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414466CC47GR FPC7ベージュシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414475CC47GR FPC8ダークブラウンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414484CC47GR FPC9レッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414493CC47GR FPD2ミディアムグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414509CC47GR FPD5ダークグリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414518CC47GR FPD8オレンジレッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414527CC47GR FPD9イエローシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
251,600
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414536CC47GS FPC1ブラックシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414545CC47GS FPC2ホワイトシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414554CC47GS FPC3ライトグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414563CC47GS FPC4ダークブルーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414579CC47GS FPC5グリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414588CC47GS FPC6セージシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414597CC47GS FPC7ベージュシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414606CC47GS FPC8ダークブラウンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414615CC47GS FPC9レッドシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414624CC47GS FPD2ミディアムグレーシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26414633CC47GS FPD5ダークグリーンシルバー/ブラック1170~1270420~520690×585~635×1170~1270
266,800
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする