コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座メッシュ)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプメッシュ内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
全260種類を絞り込む
フレーム色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26420547CC81HR FPG1ブラックポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420556CC81HR FPG2ホワイトポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420565CC81HR FPG3ライトグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420574CC81HR FPG4ダークブルーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420583CC81HR FPG5グリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420599CC81HR FPG6セージポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420608CC81HR FPG7ベージュポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420617CC81HR FPG8ダークブラウンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420626CC81HR FPG9レッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420635CC81HR FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420644CC81HR FPH5ダークグリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420653CC81HR FPH8オレンジレッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420669CC81HR FPH9イエローポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420678CC81HS FPG1ブラックポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420687CC81HS FPG2ホワイトポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420696CC81HS FPG3ライトグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420705CC81HS FPG4ダークブルーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420714CC81HS FPG5グリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420723CC81HS FPG6セージポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420739CC81HS FPG7ベージュポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420748CC81HS FPG8ダークブラウンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420757CC81HS FPG9レッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420766CC81HS FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420775CC81HS FPH5ダークグリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420784CC81HS FPH8オレンジレッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420793CC81HS FPH9イエローポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420809CC81HW FPG1ブラックポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420818CC81HW FPG2ホワイトポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420827CC81HW FPG3ライトグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420836CC81HW FPG4ダークブルーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420845CC81HW FPG5グリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420854CC81HW FPG6セージポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420863CC81HW FPG7ベージュポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420879CC81HW FPG8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420888CC81HW FPG9レッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420897CC81HW FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420906CC81HW FPH5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420915CC81HW FPH8オレンジレッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420924CC81HW FPH9イエローポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420933CC81HZ FPG1ブラックポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420949CC81HZ FPG2ホワイトポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420958CC81HZ FPG3ライトグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420967CC81HZ FPG4ダークブルーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420976CC81HZ FPG5グリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420985CC81HZ FPG6セージポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26420994CC81HZ FPG7ベージュポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26421003CC81HZ FPG8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26421019CC81HZ FPG9レッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26421028CC81HZ FPH2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26421037CC81HZ FPH5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする