曜日別特売

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア)

コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ オフィスチェア(可動肘・座クッション)(5本脚/ハイチェア) - オカムラ(岡村製作所)

従来よりも薄くなったメッシュフレームは、適度な柔軟性をもち、座る人の体の動きにやわらかく追従します。
リング構造をもつシート部により、座面のホールド感が向上。体圧を分散し、より上質で安定感のある座り心地を提供します。
オカムラ独自技術の異硬度クッションを採用。硬さの異なる3種類のウレタンを一体成型しています。
座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかりと支えるために硬めのクッションを採用しました。

材質張材/ポリエステル、フレーム/背:金属(アルミ)・座:ナイロン、脚/金属(アルミ)、クッション材(座)/ウレタンフォーム種類オフィスチェア肘掛ありキャスター径(Φmm)75脚径(mm)Φ740座タイプクッション内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
※屋内でのご使用をお願いいたします。屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。
※高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。
※ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。
※直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。
※設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
全260種類を絞り込む
フレーム色
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
全高(mm)
座面高さ(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26425867CC83HR FPC1ブラックポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425876CC83HR FPC2ホワイトポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425885CC83HR FPC3ライトグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425894CC83HR FPC4ダークブルーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425903CC83HR FPC5グリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425919CC83HR FPC6セージポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425928CC83HR FPC7ベージュポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425937CC83HR FPC8ダークブラウンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425946CC83HR FPC9レッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425955CC83HR FPD2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425964CC83HR FPD5ダークグリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425973CC83HR FPD8オレンジレッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425989CC83HR FPD9イエローポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26425998CC83HS FPC1ブラックポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426007CC83HS FPC2ホワイトポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426016CC83HS FPC3ライトグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426025CC83HS FPC4ダークブルーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426034CC83HS FPC5グリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426043CC83HS FPC6セージポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426059CC83HS FPC7ベージュポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426068CC83HS FPC8ダークブラウンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426077CC83HS FPC9レッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426086CC83HS FPD2ミディアムグレーポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426095CC83HS FPD5ダークグリーンポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426104CC83HS FPD8オレンジレッドポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426113CC83HS FPD9イエローポリッシュ/ブラック1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426129CC83HW FPC1ブラックポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426138CC83HW FPC2ホワイトポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426147CC83HW FPC3ライトグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426156CC83HW FPC4ダークブルーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426165CC83HW FPC5グリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426174CC83HW FPC6セージポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426183CC83HW FPC7ベージュポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426199CC83HW FPC8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426208CC83HW FPC9レッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426217CC83HW FPD2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426226CC83HW FPD5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426235CC83HW FPD8オレンジレッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426244CC83HW FPD9イエローポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
284,200
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426253CC83HZ FPC1ブラックポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426269CC83HZ FPC2ホワイトポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426278CC83HZ FPC3ライトグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426287CC83HZ FPC4ダークブルーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426296CC83HZ FPC5グリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426305CC83HZ FPC6セージポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426314CC83HZ FPC7ベージュポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426323CC83HZ FPC8ダークブラウンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426339CC83HZ FPC9レッドポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426348CC83HZ FPD2ミディアムグレーポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26426357CC83HZ FPD5ダークグリーンポリッシュ/ホワイト1200~1355635~789650~702×570~620×1200~1355
299,400
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする