デイリーパートナー

デイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテックデイリーパートナー - ドリテック
(2件のレビュー)

大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。

検出方式3D加速度センサー式仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27504104H-235WTホワイト
オープン
1,080
1,188(税込)
当日出荷
27504113H-235BKブラック
オープン
1,078
1,186(税込)
当日出荷
27504129H-235PKピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
27504138H-235GNグリーン
オープン
取扱い終了
27504147H-235BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27504129H-235PK27504104H-235WTH-235PK デイリーパートナー ドリテック 27504104デイリーパートナードリテック1台
1,080
税込1,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 普段の散歩

歩数はかなり正確で、誤差1%以下でした。買ってよかったと思います。

対象商品 : 27504104
2024-03-14
用途: 健康維持のため
その他業種

初期設定で時間調整が出来ず返品した。返品処理は初めてだったが「初期設定できないので返品したい」とメールしたら即返信メールで佐川急便引取り日連絡があり品物を引渡した。返品が店頭で返品するように簡単だったのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする