ドリテック
大画面歩数計
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式
3D加速度センサー式
仕様
(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品
電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)
約25
表示方式
液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×11×36
精度(%)
(歩数)±3以内
使用電池
CR2032
オートパワーオフ
約1分
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)
(消費) 0~9999
距離(km)
(歩数)0.0~999.9k
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27504156
H-236WT
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27504174
H-236BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
27504165
H-236PK
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください