曜日別特売

透明PETカップ 本体

透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO透明PETカップ 本体 - HEIKO
(32件のレビュー)

透明度の高い高品質なPETカップです。耐油性・耐薬性に優れており、食品衛生法規格基準適合商品です。

材質A-PET透明耐熱温度(℃)60
注意
※1オンス蓋付き以外は蓋が付属しておりません。本体のみとなります。
全31種類を絞り込む
容量(オンス)
内容量
31種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(オンス)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
274925360045250011パック(100個)14045約4031
530
399
439(税込)
当日出荷
534757840045250011箱(100個×40パック)14045約4031
21,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
274925450045250001パック(50セット)14045約4031
550
429
472(税込)
当日出荷
534757930045250001箱(50セット×40パック)14045約4031
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
274925540045250021パック(100個)25052約7034
650
499
549(税込)
当日出荷
534758090045250021箱(100個×30パック)25052約7034
19,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
274925630045250031パック(100個)36062約11039
750
569
626(税込)
当日出荷
534758180045250031箱(100個×30パック)36062約11039
22,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
625015230045260011袋(50個)23062約6044
320
269
296(税込)
当日出荷
274925790045250041パック(50個)910078約27048
600
469
516(税込)
当日出荷
534758270045250041箱(50個×20パック)910078約27048
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
625015390045260021袋(50個)3.253574約10051
430
329
362(税込)
当日出荷
274925880045250051パック(50個)1210685約34052
800
619
681(税込)
当日出荷
534758360045250051箱(50個×20パック)1210685約34052
16,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
625015480045260031袋(50個)44574約12049
480
389
428(税込)
当日出荷
274925970045250061パック(50個)1410298約40555
900
689
758(税込)
当日出荷
534758450045250061箱(50個×20パック)1410298約40555
18,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
625015570045260041袋(50個)75592約22054
660
499
549(税込)
当日出荷
274926060045250071パック(50個)1612398約54062
1,100
839
923(税込)
当日出荷
534758540045250071箱(50個×20パック)1612398約54062
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
625015660045260051袋(50個)97292約28055
810
639
703(税込)
当日出荷
274926150045250081パック(50個)2014098約65058
1,300
959
1,055(税込)
当日出荷
534758630045250081箱(50個×20パック)2014098約65058
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
625015750045260061袋(50個)99185約28049
910
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
625009180045250151袋(50個)57174約18045
500
389
428(税込)
当日出荷
625015840045260071袋(50個)1011595約35042
1,240
958
1,054(税込)
当日出荷
625009270045250161袋(50個)78774約21045
550
419
461(税込)
当日出荷
625010580045250181袋(50個)2315498約67060
1,400
989
1,088(税込)
当日出荷
602294380045260341パック(50個)85295約26045
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
602294470045260351パック(50個)106595約30045
オープン
709
780(税込)
3日以内出荷
返品不可
440448160045260121パック(50個)129292約36057
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: サイズ、形状ともに満足
飲食業

ドリンクのテイクアウト用に導入していますが、カップのサイズと持ちやすい形状にとても満足しています。

対象商品 : 62501584
2025-07-10
用途: パフェを作りました
飲食業

普段使いだと少し大きいですが、プレミアムバージョンようだったので理想のサイズと形でした

対象商品 : 44044816
2025-04-23
用途: 販売
飲食業

これまで使用していたカップより背が低いので
安定していて使いやすいです

対象商品 : 27492588
2024-09-26
用途: 会食時の飲み物配布
その他業種

迅速に発送いただき大変助かりました。豊富なサイズから丁度良い物を選ぶ事ができ満足です。

2024-09-26
用途: 検尿コップのフタ
その他業種

検尿コップの匂いを抑えたり、異物混入を避けるために、軽く乗せられるフタを探していたのですが、これがピッタリでした。
安価なので大変助かっています。

対象商品 : 62501557
2024-02-10
用途: こども食堂で
飲食業

デザートカップとして使います。大きすぎず小さすぎず、持ってもぐしゃっとならない適度な厚みもあって、とても良いです。サイズも色々選べるので、作るものに合わせられるのも便利。

1が参考にしています
対象商品 : 62501557
2024-03-20
用途: こども食堂でのデザートに
飲食業

こども食堂でデザートを提供するのに使っています。プラコップだとパカパカして持ちにくいけれど、これだと適度なかたさがあって持ちやすいし、上が広がっているので食べやすいです。上部が広いので、デコレーションも色々できて可愛く仕上がります。

対象商品 : 27492563
2024-03-01
用途: 試飲の時
製造業

厚みがあって持ちやすいです。多少力を入れても変形しないので、扱いが楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする