インパクトドライバ

インパクトドライバ - マキタインパクトドライバ - マキタ
(5件のレビュー)

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適

回転数(min-1[回/分])0~3600打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10仕様二重絶縁付属品+ビット2-65全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)LED高輝度LEDねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492283MTD0100
14,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 作業時
建設業・工事業

マキタ製ということで、性能に関しては信頼しています。購入に関して性能に不安を抱かずに済むという点で満足しています。

対象商品 : 27492283
2023-06-23
用途: 組み立て家具製作のため
有限会社ナカタ時計店卸売・小売業

軽く握りやすいため腕に負担なく使いやすく作業効率もあがる。

1が参考にしています
対象商品 : 27492283
2021-11-30
用途: バイトへ取敢えずの工具
サービス業

バイトへ取敢えずの電動工具を買い与える為に購入。
コレをベースに自身で上のグレード工具へ興味をもってもらいたいです。

対象商品 : 27492283
2022-01-08
用途: 買い替え

使い始めた結果、ビット入れ替えが不便ビット入れ替え時口金が短く、指作業ではやりづらく、何かしら工具が使うことあり、何のためのビット仕様なのか。
古いタイプは最高に気に入っていたが、これは駄目だね!

対象商品 : 27492283
2021-02-12
用途: 以前同等品使用!

以前機種価格に添うようにならなく、長期使用に耐えたので、入替用に用意。
ACタイプは強い、使い勝手ある。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする