曜日別特売

乾湿両用集じん機

乾湿両用集じん機 - マキタ
(3件のレビュー)

パワーと快適機能を小型ボディに凝縮

仕様二重絶縁付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズルタイプ乾湿両用内径(Φmm)38電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5ホース長さ(m)2.5最大風量(m3/min)3.5吸水量(L)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27492308M4428300
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: ボイラ整備
サービス業

小型のわりに吸引力が強く大変満足しています。ただ、集塵容量は、まだよいが給水容量がやはり少ない。機種の選定を誤ってしまった。

対象商品 : 27492308
2024-05-15
用途: 自作サイクロン集塵器の吸引装置として使用

2台目の自作サイクロン集塵器を作っています。
サイクロン集塵器ではほとんどのゴミがサイクロン側の集塵バケットに貯まるので、吸引装置本体は負圧を発生させることのみに使えます。
つまり、吸引装置本体のゴミ容量は小さくても良いのでマキタの一番小さいものを選びました。オプション機能も必要ないので価格も安くて助かります。
最大風量 3.5m3/minは充分で、本体の上部が平であることから、サイクロン・バケットを上部に置くことができます。これも有り難いです。

対象商品 : 27492308
2020-01-23
用途: 木工切削・切断・研磨
サービス業

トリマー、スライド鋸、サンダー加工時に前段に自作サイクロン集塵器をつけて使用しているが、吸引力は従来一般の紙袋式掃除機を使っていた時に比べ大幅にアップした。騒音もやや低下し気にしないで使えるレベルになった。期待通りの機能に満足している。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
4が参考にしています
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする