おしゃれEXPO
LED ライティングステージ (アクリル外装ケース無し)
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途
販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質
アクリル3mm厚
内容量
1個
注意
※商品陳列時の設置イメージです。
※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避け下さい。
推奨:連続8時間使用まで。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
消費電力(W)
ケーブル長(m)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27502275
B-4-a-00001
ACアダプター
10
約1.5
1段
300×305×50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27502284
B-4-a-00002
ACアダプター
10
約1.5
2段
【1段目】300×140×50、【2段目】300×145×100
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27502293
B-4-a-00003
ACアダプター
10
約1.5
3段
【1段目】300×94×50、【2段目】300×94×80、【3段目】300×96×110
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530