曜日別特売

LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き)

LED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き) - おしゃれEXPO

底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。

用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚内容量1個
注意
※商品陳列時の設置イメージです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例27502309B-4-a-000041段300×305×350
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例27502318B-4-a-000052段300×305×350、【1段目】 300×305×50、【2段目】 300×288×100
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※使用例27502327B-4-a-000063段300×305×350、【1段目】 300×305×50、【2段目】 300×288×100、【3段目】 300×288×110
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,300/税込¥3,630
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする