サトーゴーセー
タグガン タグメイト
(1件のレビュー)
軽量コンパクトで簡単操作のタグピン取付機です。デリケート素材や厚手素材など用途により種類がございます。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などへの値札・タグ付けや手袋・靴下等のペア商品を結束する際にご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
タグピンは別売りとなります。ロング針機(SL・XL)にて短いピンをご利用時は付属アダプタをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
色
タイプ
針径(Φmm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27585636
2200SL
(タグピン)タグメイトピンMS
黄色
スタンダードロング針機(厚手素材用)
1.9
20以内
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
27585654
2200XL
(タグピン)タグメイトピンMX
橙色
ロング細針機(デリケート厚手素材用)
1.5
19.5以内
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
27585627
2200MS
(タグピン)タグメイトピンMS
透明緑
スタンダード針機
1.8
11以内
オープン
取扱い終了
代替品有
27585645
2200MX
(タグピン)タグメイトピンMX
透明青
細針機(デリケート素材用)
1.4
8.5以内
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください