サトーゴーセー
タグガン針 タグメイト交換針
用途
タグガン タグメイト用交換針となります。
内容量
1パック(4本)
注意
機種により使用できる針が異なります。適合機種をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
針長(mm)
針径(Φmm)
適合厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27585663
N-MS
2200MS
29
1.8
11以内
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
27585679
N-SL
2200SL
38.5
1.9
20以内
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27585688
N-MX
2200MX
25.5
1.4
8.5以内
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
27585697
N-XL
2200XL
38.5
1.5
19.5以内
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください