ファスナージャパン
クリスタルロック
(1件のレビュー)
簡単に取り付け可能なリング状の結束具です。
用途
衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。
材質
ポリプロピレン
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27586354
CL-3
80
No.3
透明
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
27586363
CL-5
130
No.5
透明
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
27586379
CL-5
130
No.5
黒
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
27586388
CL-9
230
No.9
透明
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください