おたふく手袋
レインファクトリーポリパンツ裾ゴム付
風や汚れをガードする。バタつき感を軽減。撥水加工
用途
農作業・土木作業などに最適
混率(%)
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27502354
RF-20
ブラック
M
160~170
72~80
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502363
RF-20
ブラック
L
170~180
78~80
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502379
RF-20
ブラック
LL
175~185
86~96
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502388
RF-20
ブラック
3L
175~185
94~104
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502397
RF-20
ブラック
4L
180~185
102~114
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502406
RF-20
ブラック
5L
180~185
114~126
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502415
RF-20
ネイビー
M
160~170
72~80
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502424
RF-20
ネイビー
L
170~180
78~80
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502433
RF-20
ネイビー
LL
175~185
86~96
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502449
RF-20
ネイビー
3L
175~185
94~104
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
27502458
RF-20
ネイビー
4L
180~185
102~114
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
27502467
RF-20
ネイビー
5L
180~185
114~126
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください