レインファクトリー コンフォートタイプ

レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋レインファクトリー コンフォートタイプ - おたふく手袋

軽くてムレにくい透湿タイプに機能性をプラス。
視界を向上。ワイドクリアガード。
収納力の高い両サイドポケット。
腕まくりのズレ落ちを防止する。ボタンで簡単に固定&調節可能。
防水収納バッグ付き
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用。

用途自転車・バイク・土木作業混率(%)(表)ナイロン100/PU/透湿コーティング、(裏)ポリエステル100/メッシュ透湿性(g/m2・24hr以上)2000内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
耐水圧(mmH2O)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27502844RF-13ネイビーM160~17072~8020000
9,050
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
27502853RF-13ネイビーL170~18078~8820000
9,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
27502869RF-13ネイビーLL175~18586~9610000
9,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
27502878RF-13ネイビー3L175~18594~10420000
9,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
27502887RF-13ネイビー4L180~185102~12620000
9,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
27502896RF-13フラッシュグリーンM160~17072~8020000
9,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
27502905RF-13フラッシュグリーンL170~18078~8820000
9,050
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
27502914RF-13フラッシュグリーンLL175~18586~9620000
9,050
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
27502923RF-13フラッシュグリーン3L175~18594~10420000
9,050
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
27502939RF-13フラッシュグリーン4L180~185102~12620000
9,050
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする