曜日別特売

バンドメッシュスリッパ

バンドメッシュスリッパ - テンダイバンドメッシュスリッパ - テンダイバンドメッシュスリッパ - テンダイバンドメッシュスリッパ - テンダイ
(1件のレビュー)

甲の接地面が少なく通気性のよいクロシバンドの甲です。
さらっと肌ざわりのよいメッシュ素材。
軽くて足にフィットします。洗えます。

材質表地:ポリエステルメッシュ、底:EVA適合サイズ(mm)約23~25靴タイプスリッパ内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27503973E118018ブルー
オープン
679
747(税込)
3日以内出荷
27503989E118019ブラック
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27503973
2024-06-11
用途: 日常使い
その他業種

家庭内でのスリッパとして購入しました。メッシュになっており、夏など暑い季節に素足で履いても気持ち良いだろうと思ったので、ブラックとブルーを購入し、早速ブルーを使い始めた所、3日後にかかと部分のクッションがへたってきて、歩くたびに変な音がなります。片足のみに発生した不具合です。最初、この不具合の方の縫製もサイド部分の布が浮いていて気になっていましたが、我慢して使おうと思った矢先でした。
とても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする