電卓付バイブタイマー

電卓付バイブタイマー - ドリテック電卓付バイブタイマー - ドリテック電卓付バイブタイマー - ドリテック電卓付バイブタイマー - ドリテック
(2件のレビュー)

片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。

ホワイト最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27504095CL-124WT
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-01
用途: 家庭用
祥和商事

うちでは長く使っているが壊れない。背面のマグネットがもっと強ければいい。

対象商品 : 27504095
2020-06-04
用途: 仕事用

機能的に必要な装備を備えていたので購入。
特別に荒い使い方をしていないが、購入後1か月半(使用回数5回くらい)で故障。使えなくなった。
安かろう悪かろうに近い品質となっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする