ジョインテックス
シャイニー回転印(内蔵)専用インキ
(1件のレビュー)
適合
シャイニー回転角型印・シャイニー回転丸型印
成分
水性顔料系インキ
容量(mL)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27504183
S-61J
黒
10
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
27504199
S-62J
赤
10
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください