曜日別特売

シャイニー浸透角型印専用専用補充インキ

シャイニー浸透角型印専用専用補充インキ - ジョインテックスシャイニー浸透角型印専用専用補充インキ - ジョインテックスシャイニー浸透角型印専用専用補充インキ - ジョインテックス
(3件のレビュー)
成分油性顔料系インキ適合シャイニー浸透角型印容量(mL)10繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27504208751-204
390
339
373(税込)
当日出荷
27504217751-213
390
339
373(税込)
当日出荷
27504226751-231
390
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27504208
2022-10-28
用途: 社印のインク補充
製造業

農作物の出荷で段ボール箱への押印や領収書への押印、各種書類への押印など多くのインクを使うのでインクがいつなくなってもいいように購入。これがあるおかげで安心です。

対象商品 : 27504208
2020-03-18
用途: ギャランティカードの社判用
サービス業

少しずつ調節しながら補充できるので使いやすいです。

対象商品 : 27504208
2019-02-18
用途: 事務作業
ハンズたかおか

探している品物があって助かりました、使いやすくて経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする