曜日別特売

フルカラープリント用紙

フルカラープリント用紙 - スマートバリュー
(3件のレビュー)

フルカラー印刷に対応した高白色コピーペーパー。両面印刷におすすめです。

白色度(%)iso約96坪量(g/m2)約81厚さ(mm)0.099用紙コピー用紙紙質中性紙印刷方式両面適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、ファクシミリ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27506737A074J1冊(500枚)A4マルチタイプ500枚
1,519
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27506755A076J1箱(2500枚)A4業務用パック、マルチタイプ2500枚
6,989
6,498
7,148(税込)
当日出荷
27506746A075J1冊(250枚)A3マルチタイプ250枚
1,360
取扱い終了
27506764A077J1箱(1250枚)A3業務用パック、マルチタイプ1250枚
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 資料作成
Mirabelleサービス業

しっかりした紙質なので、湿度にも強く扱いやすく感じる。 今後も使いたいと思う。

対象商品 : 27506737
2021-02-05
用途: 伝票の印刷

ある程度の硬さ(厚み)が必要なのでちょうど良いです

対象商品 : 27506737
2019-05-21
用途: 教育資料配布用
サービス業

白色度、紙厚高く、カラー両面印刷でも裏写りしにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする