スマートバリュー
マルチペーパー中厚口
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
サイズ
A3
紙厚(μm)
約97
白色度(%)
iso約85
坪量(g/m
2
)
約81
仕様
紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
中厚口
タイプ
マルチタイプ
種類
コピー用紙
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.097
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
内容量
1冊(250枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27506843
A153J
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください