曜日別特売

マルチペーパー特厚口

マルチペーパー特厚口 - スマートバリュー
(2件のレビュー)

両面印刷に適した厚口マルチペーパー。

サイズA3紙厚(μm)約150白色度(%)iso約85坪量(g/m2)約128仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別特厚口タイプマルチタイプ種類コピー用紙紙質中性紙紙厚(mm)0.15印刷方式両面入数250枚適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機内容量1冊(250枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27506868A155J
3,765
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: カード内側用紙等
その他業種

とてもよかったです。厚みもよく、紙の質、色もとてもよく、いろいろな使用法ができる便利な紙でした。

対象商品 : 27506868
2024-05-18
用途: テキスト用
おがわ小児科医療・福祉・介護関連業

予想していたより厚く丈夫そうでした。機会があれば再度購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする