スマートバリュー
マルチペーパー最厚口
両面印刷に適した厚口マルチペーパー。
サイズ
A3
紙厚(μm)
約184
白色度(%)
iso約85
坪量(g/m
2
)
約157
仕様
紙繊維方向:長辺方向(縦目)、両面印刷対応、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
最厚口
タイプ
マルチタイプ
種類
コピー用紙
紙質
中性紙
紙厚(mm)
0.184
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機
内容量
1冊(250枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27506877
A156J
¥
4,753
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください