曜日別特売

マルチケント紙厚口ハガキサイズ

マルチケント紙厚口ハガキサイズ - スマートバリュー
(7件のレビュー)

高白色で、なめらかなケント紙。

サイズハガキ(両面無地)、切手枠無紙厚(μm)約235白色度(%)iso約99坪量(g/m2)約209仕様紙繊維方向:長辺方向(縦目)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種別厚口材質中性紙タイプマルチタイプ用紙コピー用紙紙質ケント紙印刷方式両面適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、軽印刷機内容量1冊(200枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27506886A047J
1,633
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27506886
2022-04-06
用途: ショップカード
建設業・工事業

リピ買いしています。
紙質もしっかりしていて、発色もすごくいいです

対象商品 : 27506886
2021-03-12
用途: 喪中はがき作成
クリエイティブCルーム

プリンターで喪中はがきを作成しようと購入しましたが、これより厚みのある用紙があったのでそっちを使いました。また別の使い道を考えます。

対象商品 : 27506886
2020-07-24
用途: カード印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

配布するカードの印刷に使わせていただきしまた。郵便番号枠が印字されていないのでカードにとても向いています。インジェクトプリンターで印刷しましたがインクをはじくことなく印字できました。両面印刷も難なくできました。

2が参考にしています
対象商品 : 27506886
2020-07-14
用途: 間違えて注文
医療・福祉・介護関連業

このサイズの普通紙が欲しかったが、紙の厚さを間違うてオーダーしてしまった。まぁ、使えるのでよいが。

対象商品 : 27506886
2020-05-28
用途: カードなどに使用しています

文字が書きやすいく、重宝しておりますが、厚みがもう少しあれば良かったのですが。

対象商品 : 27506886
2020-04-28
用途: ラッピング
建設業・工事業

枚数表示ではなかったので、思ったより予算オーバーでした。立派な紙でした。

対象商品 : 27506886
2020-03-06
用途: 印刷物の送付
製造業

しっかりした作りで思ったように印刷できました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする