スマートバリュー
セミ光沢紙 中厚口
両面タイプのセミ光沢紙250枚お得パック。
サイズ
A4
白色度(%)
ISO約86
坪量(g/m
2
)
128
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.14
紙質
セミ光沢紙
印刷方式
両面
入数
250枚
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー
内容量
1冊(250枚)
注意
※手差し給紙でご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508435
A078J
¥
3,089
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください