スマートバリュー
写真用光沢紙
印画紙タイプに比べ、リーズナブルな写真用光沢紙です。
サイズ
A4
白色度(%)
98
坪量(g/m
2
)
185
素材
光沢
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
紙厚(mm)
0.23
印刷方式
片面
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508444
A029J-3
1セット(300枚)
300枚
¥
7,832
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
27508453
A029J
1冊(100枚)
100枚
¥
3,256
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 写真用光沢紙
参考になった