曜日別特売

IJロール紙 マット紙

IJロール紙 マット紙 - ジョインテックス

ポスターやたれ幕印刷に。マット紙タイプ。大量使用6本入り

サイズA3ノビ紙厚(μm)115白色度(%)85仕様片面印刷対応、JOINTEXオリジナル材質塗工紙タイプ業務用パック種類インクジェット用紙(ロール紙)寸法(幅Wmm×長さLm)329×20対応機種インクジェット坪量(g/m2)99素材マット対応インク染料・顔料内容量1箱(6本)
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27508478A054J-6
17,524
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする