曜日別特売

IJロール紙 普通紙

IJロール紙 普通紙 - ジョインテックスIJロール紙 普通紙 - ジョインテックス

ポスターやたれ幕印刷に。普通紙タイプ。大量使用6本入り

紙厚(μm)100白色度(%)85仕様片面印刷対応、JOINTEXオリジナルタイプ業務用パック種類インクジェット用紙(ロール紙)長さ(m)20対応機種インクジェット紙質普通紙紙厚(mm)0.1坪量(g/m2)74対応インク染料・顔料内容量1箱(6本)
注意
※ロール紙を箱から取り出さずにご使用ください。安定して回転するように軸が入っています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27508487A055J-6A4
7,780
6,898
7,588(税込)
当日出荷
27508496A056J-6A3ノビ
13,416
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする