スマートバリュー
名刺カード用紙 厚口
手軽に使えるマイクロミシンタイプの名刺&カード用紙!
色
白
紙厚(μm)
220
白色度(%)
約100
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
186
面付
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508548
A058J
1冊(100枚)
マイクロミシンタイプ
¥
3,360
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
27508584
A058J-5
1箱(500枚)
マイクロミシンカット
¥
12,761
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 名刺カード用紙 厚口
参考になった