スマートバリュー
名刺用紙クリアカット特厚口
(1件のレビュー)
切り口がキレイなクリアカットタイプ。両面全面印字が可能!
色
白
紙厚(μm)
260/名刺厚:260
白色度(%)
約83
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
特厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
240
面付
10
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
カット名称
片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508593
A071J
1冊(100枚)
クリアカットタイプ
1000片
¥
5,398
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
27508627
A071J-5
1箱(500枚)
クリアカット
5000片
¥
23,213
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください