スマートバリュー
名刺カード用紙 クリアカット
切り口がキレイなクリアカットタイプ。
色
白
紙厚(μm)
220/名刺厚:220
白色度(%)
約83
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
上質紙
タイプ
厚口
種類
OA名刺・カードサイズ
印刷
両面印刷
坪量(g/m
2
)
195
面付
10
カット名称
クリアカット
片数
5000片
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、熱転写プリンタ
対応インク
染料・顔料
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508618
A059J-5
¥
14,976
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 名刺カード用紙 クリアカット
参考になった