スマートバリュー
OAマルチラベルA
ワープロフォーマットのラベルもスマートバリューで。
紙厚(μm)
124
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
対応機種
富士通OASYS対応
紙質
上質紙
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
坪量(g/m
2
)
118
面付
12面
ラベル厚(mm)
0.071
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
注意
※手差しトレーをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
片数
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508645
A128J
1冊(100枚)
1200片
100シート
¥
2,288
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
27508688
A128J-5
1箱(100枚×5冊)
6000片(1200片×5)
500シート(100シート×5)
¥
10,816
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください