スマートバリュー
OAラベル Sエコノミー
ヘビーユーザーにおすすめ。500枚入エコノミータイプ。
紙厚(μm)
124
白色度(%)
約80
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種類
OAシートラベル
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
118
ラベル厚(mm)
0.071
入数
500シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写プリンタ
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
片数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27508715
A103J
210×297
ノーカット
500片
¥
9,132
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
27508724
A104J
86.4×50.8
10面
5000片
¥
9,132
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
27508733
A105J
86.4×42.3
12面
6000片
¥
9,132
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
27508749
A106J
83.8×42.3
12面
6000片
¥
9,132
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
27508758
A107J
84×42
12面
6000片
¥
9,132
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください